Kapaszkodó önszereléshez

Cikkszám: 30291
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30291
EAN / GTIN 4031405302914
Gyártó száma 030291
L-szám L90110 119

Leírás

Leírás:

  • Csak 73 mm-es gerendaméret esetén

Jellemző:

  • Szélesség: 25 mm
  • Magasság: 200 mm
  • Hossz: 2000 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni