Pasamanos para el automontaje

Número de artículo: 30291
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud pasamanos 2.000 mm
Anchura pasamanos 25 mm
Material aluminio
Tipo de producto Pasamanos

Identificación y clasificación

Número de artículo 30291
EAN / GTIN 4031405302914
Número del fabricante 030291
Número L L90110 119
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Solo para viguetas de 73 mm

Característica:

  • Anchura: 25 mm
  • Altura: 200 mm
  • Longitud: 2000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta