{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | BT 40 A = 70 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 44 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz. | 25 | |
ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz. | 25 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302843 25 | |
EAN / GTIN | 4045197771599 |