{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 25 | |
Befogó | BT 40 A = 160 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 25 | |
ER szorítókulcs | 25 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302800 25 | |
EAN / GTIN | 4250122615347 | |
Gyártó száma | 406.02.16.160 |