ER-spantanghouder Vorm ADB 25

Artikelnummer: 302800 25
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 25
Opname BT 40 A = 160
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 1 mm - 16 mm
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Reserve-ER-spanmoer 25
ER-spansleutel 25
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302800 25
EAN/GTIN 4250122615347
Nummer fabrikant 406.02.16.160

Omschrijving

Uitvoering:

buiten- en binnenconus geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en vorm B.

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen