{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
| Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
| Befogó | SK 50 A = 55 | |
| Szabvány | DIN 6358 | |
| Befogó szabvány | DIN 2080 | |
| Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
| Teljes hossz L | 201 mm | |
| Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel | 19 mm | |
| Marótüske hossza L4 | 31 mm | |
| Menet M | M24 | |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | |
| Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 22 | |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | |
| Termék fajtája | Marótüske |
| Cikkszám | 302520 22 | |
| EAN / GTIN | 4250122600824 | |
| Gyártó száma | 501.10.22.55 | |
| Gyártó/felelős személy | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |