{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Külső ⌀ D | 49,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Menet M | M10×1 | |
Hozzávaló közpersely | 302140; 302135 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302032 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653130 | |
Gyártó száma | 15.507.40.12.Z |