Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel M12X105

Cikkszám: 301351 M12X105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ⌀ d = 32 mm
belső hűtés igen
Furat ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Teljes hossz L 170 mm
Hasznos hossz L1 105 mm
L2 24 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301351 M12X105
EAN / GTIN 4062406107390

Leírás

Kivitel:

Szártűrés h6.

Felhasználás:

Weldon befogóba történő befogáshoz.