Marófej befogó hengeres 16 mm

Cikkszám: 301137 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó SK 40 A = 300
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
Rezgés csillapított
A-méret kinyúlási hossz 300 mm
⌀ D2 38 mm
Marótüske hossza L4 17 mm
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301137 16
EAN / GTIN 4045197761712

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Megnövelt váll-felfekvő felület.

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Inkluzív maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek