Szorítópatronos befogó, extra karcsú, belső hűtéssel, SK 40 A = 120, Befogási tartomány: 1-6mm

Cikkszám: 300772 1-6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 6 mm
Befogó SK 40 A = 120
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Balluffchip furat igen
Hasznos hossz LN 20 mm
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 300772 1-6
EAN / GTIN 4250261554132
Gyártó száma 310 2006 240 1
Gyártó/felelős személy Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Leírás

Kivitel:

  • Köszörült külső és belső kúp.
  • Szárak keményen felszabályozva.
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!

Előny:

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.
Nagy munkatartomány és optimalizált kontúr a csekélyebb rezgések érdekében. Hűtés szorítópatronnal a szerszámon keresztül vagy a szárnál.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Szorítócsavarral és keresztmarkolatú kulccsal.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz.,
AB szorítókulcs 308820308835 sz.,
GARANT szorítópatron 309563 sz.,
ALBRECHT szorítópatronok 309572309573 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek