{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| spännvidd | 1 mm - 6 mm | |
| fäste | SK 40 A = 120 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
| ⌀ D1 | 10,1 mm | |
| ⌀ D2 | 13,5 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
| Balluffchiphål | Ja | |
| Effektiv längd LN | 20 mm | |
| Produktslag | Spänntångchuck |
| Artikelnummer | 300772 1-6 | |
| EAN/GTIN | 4250261554132 | |
| Tillverkarens nummer | 310 2006 240 1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |