{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ER szorítópatronhoz | 32 | |
| Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
| Befogó | SK 40 A = 100 | |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
| Alak | ADB | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
| Külső ⌀ D | 50 mm | |
| Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309612 sz. | 32 | |
| Tartalék anya HOLEX 309580 sz. | 32 | |
| Balluffchip furat | igen | |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
| Cikkszám | 300510 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197284723 | |
| Gyártó száma | 300510 32 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |