ER szorítópatronos befogó Forma AD 40

Cikkszám: 300505 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 18000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3-26 mm
Befogó SK 40 A = 100
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3 18000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 3 mm - 26 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 63 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. 40
Tartalék anya HOLEX 309580 sz. 40
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300505 40
EAN / GTIN 4062406109325

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.
HOLEX −
Precíziós HOLEX felfogó anya, kiegyensúlyozva (G6,3 / 18000 min−1, minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min−1).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek