Weldon befogó Forma AD 32 mm

Cikkszám: 300410 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 32 mm
Befogó SK 40 ultra rövid
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 72 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300410 32
EAN / GTIN 4045197284372

Leírás

Kivitel:

Második kiegészítő rögzítő csavarral a horonyban.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 69871.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308830 sz., tartalék csavar 309901 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek