Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal 18 mm

Cikkszám: 300276 18
Kedvezmény
147,46 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 18 mm
Befogó SK 40 A = 160
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 16
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300276 18
EAN / GTIN 4045197829894

Leírás

Kivitel:

GARANT −
Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min-1.
Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.
Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz