{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
| Befogó | SK 40 rövid | |
| Szabvány | DIN 6359 | |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
| Alak | AD | |
| Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
| Külső ⌀ D | 25 mm | |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
| Cikkszám | 300225 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406242596 | |
| Gyártó száma | 300225 6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |