Weldonhållare form AD med kylkanalborrhål 6 mm

Art-nr: 300225 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
506 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 40 kort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 50 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
Reservspännskruv nr 309900 6
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 300225 6
EAN/GTIN 4062406242596

Benämning

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min-1.
Med kylkanalhål. Inte förslutbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen