Esztergakés jobbos hasonló, mint a DIN 4980 (ISO 6), M20, Szár négyszög: 12mm

Cikkszám: 296830 12
Kedvezmény
8,51 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
281 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár négyszög (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár négyszög 12 mm
Szerszámanyag M20
Teljes hossz 100 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 296830 12
EAN / GTIN 4045197885494
Gyártó száma 296830 12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.
M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).