• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4980 (ISO 6), M20, Schaft-Vierkant: 12mm

Artikel-Nr.: 296830 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Vierkant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 100 mm
Schaftform vierkant
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 4980
Schaftbreite 12 mm
Schneidstoff M20
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Produktart delete( ) Drehmeißel
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 296830 12
EAN / GTIN 4045197885494
Herstellernummer 296830 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.
M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.