Esztergakés jobbos hasonló, mint a DIN 4980 (ISO 6) 20 mm

Cikkszám: 296830 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár négyszög 20 mm
Szerszámanyag M20
Teljes hossz 125 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 296830 20
EAN / GTIN 4045197885517

Leírás

Kivitel:

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.
M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).