Törtcsavar kihúzó készlet

Cikkszám: 285.JS10
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 285.JS10
EAN / GTIN 3148515403101
Gyártó száma 285.JS10
L-szám L60130 715
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: a standon szállítva

Jellemző:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • Hosszúság x szélesség x magasság [mm]: 100 x 90 x 25
  • Szerkezet: CKS.25A x 2
  • Fúró: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • Szám: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 290
  • [kg]: 0.290