JUEGO EXTR.ESPARRAGOS 3-18MM +BROCA

Número de artículo: 285.JS10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tornillos

Identificación y clasificación

Número de artículo 285.JS10
EAN / GTIN 3148515403101
Número del fabricante 285.JS10
Número L L60130 715
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: suministrado en el stand

Característica:

  • d mín. - máx. [mm]: 3 - 18
  • L x A x H [mm]: 100 x 90 x 25
  • Empaquetado: CKS.25A x 2
  • Taladro: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • Número: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 290
  • [kg]: 0,290