Leírás:
Max. Terhelés akár 5 t-ig
2- és 3-karos keresztrúddal
Teljesen acél és vékony kampókkal, valamint hosszabbítókkal
Extra vékony húzókampók a szűk beépítési helyekre, az önszereléshez mellékelve
Vékony kampólábak, amelyek ideálisak a nehezen hozzáférhető helyekre
12 különböző húzókombináció lehetséges
A külső Ø legfeljebb 130 mm, a belső Ø legfeljebb 170 mm, 200 mm-es befogási mélységgel
1100 CT2-1. 04 meglévő L-BOXX® 136 utólagos felszereléséhez
Szerszámbetéttel a hiányzó szerszámok gyors felismeréséhez
A szerszámok teljesen a habba süllyesztve, így a megrakott betét egymásra helyezhető
A betét minimum 400 x 310 x 60 mm-es fiókokban használható.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 357 mm
- Teljes magasság [mm]: 151 mm
- Teljes hossz [mm]: 357 mm
- Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
- Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 130 mm
- Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Húzóerő (max.) [t]: 5
- 1000 V szigetelt: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs