Habmodul 2/2 L-BOXX 136, üres

Cikkszám: 2836076
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2836076
EAN / GTIN 4010886939574
Gyártó száma 2836076
L-szám L60160 5317

Leírás

Leírás:

Habbetét 2/2 L-BOXX 136, üres

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 315 mm
  • Teljes mélység [mm]: 310 mm
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs