CR THDN-12-IQ Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802000
EAN / GTIN 7291075316629
Gyártó száma 2802000
L-szám L23920 2220

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, celková délka (OAL) 23,6 mm

Jellemző:

  • Működési szélesség (WF) 5,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 23,6 mm

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQGRIP" Összes megtekintése