SXCIR 16-13 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801338
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat V-LOCK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801338
EAN / GTIN 7291075197440
Gyártó száma 2801338
L-szám L23920 1131

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 13 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Dmin. Távolság 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése