GHIUR 40C-15A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801235
EAN / GTIN 7291075107715
Gyártó száma 2801235
L-szám L23920 2580

Leírás

Leírás:

Elválasztás / esztergálás Szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 320 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0 mm
  • Működési szélesség (WF) 21 mm
  • Fej hossza (bal) 83 mm
  • Dmin. Távolság 160 mm
  • Teljes hossz (OAL) 320 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése