PENTACUT 24N-C/34N-C forgácsoló betétek 2/34 mm

Cikkszám: 273939 2/34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő C
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
Lapkaméret ⌀ d 34 mm
Beszúrási szélesség w 2 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Minőség IC908
Beszúrási szélesség w tűrése 0,02 mm
Beszúrási mélység tmax 8 mm
Sarokrádiusz R tűrés 0,03 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,14 mm/ford.
Cserék / élek száma 5
Váltólapka profil semleges
Sorozat PENTACUT
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése PENTA 34N200C020 IC908
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273939 2/34
EAN / GTIN 7291075289558
Gyártó száma 6003537

Leírás

Kivitel:

Forgácstörők kialakított védő leélezéssel. Közepes és magas előtolásokhoz.

Felhasználás:

A legjobb választás a precíziós gravírozáshoz. Leszúrás lehetséges. Megszakított felületekhez is alkalmas.

Alkalmazható:

273924273925 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése
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
    Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz