{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI-GRIP | |
Szárméret | 25 mm | |
Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Fejhossz L1 | 51,4 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | HELIR 2525-6T30 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273766 25/6 | |
EAN / GTIN | 7291075031478 | |
Gyártó száma | 2500444 |