{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 14 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 33,5 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273757 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197584168 |