• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Leszúró lapka jobbos 4,1 mm

Cikkszám: 273150 4,1
Kedvezmény
12,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 793 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 4,1 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7035
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil jobbos
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273150 4,1
EAN / GTIN 4045197143259

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: