• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upichovací destička pravá, HB7035, Šířka zápichu w: 4,1mm

Artiklové číslo: 273150 4,1
Sleva
275,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
536 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné desky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0 mm
Šířka upichování w 4,1 mm
Hloubka zápichu max. tmax 3,6 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB 7035
Povlak bez povlaku
Typ HB7035
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 1 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 48 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273150 4,1
EAN / GTIN 4045197143259
Číslo výrobce 273150 4,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku