Esztergalapka ZCMX 060204, „4 in 1” esztergáló és fúrószerszámokhoz

Cikkszám: 268423 HBZ030
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,36 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,79 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 060204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HBZ030
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 0,4 mm - 2 mm
Esztergálás előtolás f 0,1 mm - 0,3 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,12 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 200 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 12 mm
Bevonat CVD
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 268423 HBZ030
EAN / GTIN 4062406273804
Gyártó száma 268423 HBZ030
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Keményebb alapanyag a hosszabb élettartam érdekében vékony CVD bevonattal. Kifejezetten sík- és hosszesztergálási alkalmazáshoz.