• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky ZCMX 060204, pro „4 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje

Artiklové číslo: 268423 HBZ030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    456,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    380,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Typ HBZ030
Řezný materiál HC-P30
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Označení výrobce ZCMX 060204
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 2,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 6,47 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 6,47 mm
Rohový úhel 88,25 stupeň
Úhel čela 4 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód ZCMX 060204
Průměr Upevňovací díry 2,5 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,4 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 2 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 70 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-M30
Řezné materiály, označení výrobce HBZ030
Tloušťka řezné destičky T 2,5 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268423 HBZ030
EAN / GTIN 4062406273804
Číslo výrobce 268423 HBZ030
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Tvrdší substrát pro delší životnost s tenkým CVD-povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.