{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | ZCMX 060204 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Típus | HBZ025 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Fogásmélység ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Esztergálás előtolás f | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Fúrás előtolás f | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 210 m/min | |
| Hozzávaló szerszám ⌀ Dc | 12 mm | |
| Bevonat | PVD | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 268423 HBZ025 | |
| EAN / GTIN | 4062406285500 | |
| Gyártó száma | 268423 HBZ025 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |