{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Clase | HBZ025 | |
| Material de corte | HC-P25 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Denominación del fabricante | ZCMX 060204 | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 2,5 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 6,47 mm | |
| Altura del filo de corte | 2,38 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 6,47 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 88,25 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 4 grados | |
| Ángulo de ajuste | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Código ISO | ZCMX 060204 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 2,5 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,4 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 2 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,25 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 2 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 90 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 210 m/min | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC-M25 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HBZ025 | |
| Grosor de la inserción T | 2,5 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 1 g |
| Número de artículo | 268423 HBZ025 | |
| EAN / GTIN | 4062406285500 | |
| Número del fabricante | 268423 HBZ025 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |