Precíziós lyukasztócsúcs 10 mm

Cikkszám: 256.10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pontozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 256.10
EAN / GTIN 3148511606803
Gyártó száma 256.10
L-szám L60130 6556
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Króm-vanádium acél, kovácsolt
  • Keménység 52 - 58 HRC
  • Kormos szár
  • Horganyzott
  • Galvanizált

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 130
  • [g]: 135
  • [kg]: 0.135

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz