CNGA 120408, KBN25M, Modello: ME

Codice art.: 255616 ME
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNGA 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo KBN25M
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente ME
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255616 ME
EAN / GTIN 4960664507078
Codice del produttore TBZ01457

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge; 2 o 3 taglienti per inserto.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CNGA 120408, KBN25M, Modello: ME

CNGA 120408, KBN25M, Modello: ME

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  72.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  26.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  61.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Esecuzione del tagliente ME M G
Materiale da taglio CBN CBN CBN
Condizione di taglio continuo continuo continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Tipo KBN25M BUX220 BU7220
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello