Van alternatíva erre a termékre

WNMG 080412 HB7415

Cikkszám: 252072 HB7415
Kedvezmény
10,56 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7415
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIM
Tűrés M
Fogásmélység ap 1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 70 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252072 HB7415
EAN / GTIN 4045197816917

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz