• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

WNMG 080412 HB7415

Artiklové číslo: 252072 HB7415
Sleva
269,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080412
Rohový rádius 1,2 mm
Typ HB7415
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek TIM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 1 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 70 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252072 HB7415
EAN / GTIN 4045197816917

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku