CNMG 120404 CA025P

Cikkszám: 250210 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Bevonat CVD
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PS
Fogásmélység ap 1 mm - 3,5 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250210 CA025P
EAN / GTIN 4960664863440
Gyártó száma TMH00104

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz