{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMA 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7210-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Előtolás f | 0,3 mm/ford. - 0,7 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 450 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250165 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058937 |