CNMA 120408 HB7210-1

Réf.: 250165 HB7210-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,55 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,79 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMA 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7210-1
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 450 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250165 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058937

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :