Leírás:
A STANDARD SOFTJOB csappantyútárcsa az Ön eszköze a speciális alkalmazásokhoz. Általában a felületek festék- és rozsdamaradványainak eltávolítására, hegesztési munkák előkészítésére és hegesztési varratok tisztítására használják. Kialakításának köszönhetően, beleértve a tárcsák eltolt elrendezését is, rugalmasan használható, és nagyon alkalmas a nehezen hozzáférhető területeken is. Mindent egybevetve tökéletes mindenes a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekhez.
Jellemző:
- Formája: 28S PUHA MUNKALAMELL
- Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, acél
- Termékvonal: STANDARD
- Specifikáció : ZA 80 - B
- Méretek (D x H): 115 x 22,23 mm
- A tartály átmérője: 115 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szemcseméret: 80
- Vs /max: 50 m/s
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Maximális rugalmasság a speciális kialakításnak köszönhetően
- Tökéletes a nehezen hozzáférhető területekhez a sor eltolt elrendezésének köszönhetően
Felhasználás:
- Hegesztési munkák felületjavításához és előkészítéséhez, valamint hegesztési varratok tisztításához különböző acél- és rozsdamentes acélminőségeken
- Kontúrok, profilozott felületek, korlátok és csövek megmunkálásához, valamint rozsda- és festékmaradványok tisztításához.
Ajánlás:
- 40/60-as szemcseméret a nagy mennyiségű anyag eltávolításához
- 80/120-as szemcseméret a finom munkákhoz
Különlegességek:
- Nagyon jó acélhoz és rozsdamentes acélhoz
- Rugalmas alkalmazási terület
- Nehezen hozzáférhető területekhez