Lamelový kotouč SOFTJOB 115x22.23mm 28S rovný ZA80 ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 246990
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 246990
EAN / GTIN 9003172469904
Číslo výrobce 246990
L-číslo L50200 74
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Klopový kotouč STANDARD SOFTJOB je vaším nástrojem pro speciální aplikace. Obvykle se používá k odstraňování zbytků barev a rzi z povrchů, k přípravě na svářečské práce a k čištění svárů. Díky své konstrukci, včetně odsazeného uspořádání kotoučů, se dá používat flexibilně a je velmi vhodný i pro těžko přístupná místa. Celkově se jedná o dokonalého univerzálního pomocníka pro různé kvality oceli a nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 28S MĚKKÁ PRACOVNÍ LAMELA
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: STANDARD
  • Specifikace : ZA 80 - B
  • Rozměr (D x V): 115 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Maximální flexibilita díky specifické konstrukci
  • Ideální pro těžko přístupná místa díky odsazenému uspořádání linky

Použití:

  • Pro zlepšení povrchu a přípravu svařovacích prací a čištění svárů na různých druzích oceli a nerezové oceli.
  • K opracování kontur, profilovaných povrchů, zábradlí a trubek a k čištění rzi a zbytků nátěrů.

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Zvláštnosti:
  • Velmi dobrý pro ocel a nerezovou ocel
  • Flexibilní rozsah použití
  • Pro těžko přístupná místa