Kis csővágó rézcsövekhez

Cikkszám: 238B.16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238B.16
EAN / GTIN 3148517799073
Gyártó száma 238B.16
L-szám L60130 2238

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon kompakt modell
  • Fektetett csöveken is használható
  • Nagyon kis helyigénye van

Jellemző:

  • A [″]: 1/8 - 5/8
  • A [mm]: 3 - 16
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 38
  • L2 [mm]: 21
  • [g]: 120