Kleine pijpsnijder voor koperen buizen , grijs

Artikelnummer: 238B.16
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238B.16
EAN/GTIN 3148517799073
Nummer fabrikant 238B.16
L-nummer L60130 2238

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer compact model
  • Kan worden gebruikt op gelegde buizen
  • Zeer weinig ruimte nodig

Kenmerk:

  • A [″]: 1/8 - 5/8
  • A [mm]: 3 - 16
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 38
  • L2 [mm]: 21
  • [g]: 120