KOMET® váltólapka 18-030

Cikkszám: 236609 18-030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,56 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 060206-03
Sorozat KUB Pentron®
Megnevezés 18-030
Minőség BK8430
Típus Uni
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236609 18-030
EAN / GTIN 4047109230170
Gyártó száma W80 18030.068430

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
400
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz