• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Punta a inserti Pro Drill con codolo combinato, per inserti SOMT / XOMT

Codice art.: 235010 34
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HOLEX Pro
⌀ Nominale DC 34 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 139 mm
Sporgenza totale LA 167 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,35 mm
Codice ISO Inserto SOMT110408 / XOMT110406
Set di viti per inserti 232980 5 (TX15;3Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 227 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 235010 34
EAN / GTIN 4062406253653
Codice del produttore 235010 34
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti.
Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.
Tolleranza del foro: -0,05 / +0,3 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030235082.
Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Download & documenti

Prodotti correlati