TGTL 16-3-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301909
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301909
EAN / GTIN 7291075218633
Gyártó száma 2301909
L-szám L23920 993

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,138 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,11 ″, teljes hossz (OAL) 5,905 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,098”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,138”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,11”
  • Teljes hossz (OAL): 5,905”
  • Szár magassága (H): 5/8”
  • Szár szélessége (B): 5/8”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 1,26”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése